Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4651-16-600 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4651-16-600 Bohrer
Bahco 4651-16-600 Bohrer
Bahco 4651-16-600 Bohrer
Bahco 4651-16-600 Bohrer
Bahco 4651-16-600 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89443664
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4651-16-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds plus hammerbohrer 16mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
600 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
415 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.