Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4651-14-600 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4651-14-600 Bohrer
Bahco 4651-14-600 Bohrer
Bahco 4651-14-600 Bohrer
Bahco 4651-14-600 Bohrer
Bahco 4651-14-600 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89443653
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4651-14-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 14mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
600 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
340 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.