Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4651-12-600 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4651-12-600 Bohrer
Bahco 4651-12-600 Bohrer
Bahco 4651-12-600 Bohrer
Bahco 4651-12-600 Bohrer
Bahco 4651-12-600 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89443646
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4651-12-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 12mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
600 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.