Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4651-10-600 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4651-10-600 Bohrer
Bahco 4651-10-600 Bohrer
Bahco 4651-10-600 Bohrer
Bahco 4651-10-600 Bohrer
Bahco 4651-10-600 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89443637
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4651-10-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 10mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
600 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
225 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.