Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4629-8.0 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4629-8.0 Bohrer
Bahco 4629-8.0 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89443586
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4629-8.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
mehrzweckbohrer
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
120 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
25 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.