Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4415-3.50 Bohrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bahco 4415-3.50 Bohrer
Bahco 4415-3.50 Bohrer
Bahco 4415-3.50 Bohrer
Bahco 4415-3.50 Bohrer
Bahco 4415-3.50 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89443398
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4415-3.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
bahco spiralbohrersatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
70 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
18 g
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer satz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.