| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-89443200 Herst.-Nr.: E491S225 EAN/GTIN: 3168430329683 |
| |
|
| | |
| Die Tefal Virtuoso Pfanne: langlebige Qualität Die robuste Tefal Virtuoso Pfanne wird höchsten Erwartungen gerecht und garantiert lange Jahre beste Bratergebnisse. Der hochwertige Edelstahl sorgt für Langlebigkeit, Leistung und Widerstandsfähigkeit, auf die Sie sich jeden Tag verlassen können, ergänzt durch eine 10-jährige Garantie. Erzielen Sie bei Ihren liebsten Fleischstücken leckere Bratergebnisse in Restaurant-Qualität mit perfekt gebratener Außenseite und herrlich zarter Innenseite. Entdecken Sie eine hervorragende Antihaft-Pfanne, mit der Sie gesünder kochen und auf zusätzliches Öl verzichten – von köstlichen Scampi bis hin zu perfekt gegarten Jakobsmuscheln. Der robuste genietete Edelstahl-Griff ermöglicht ein neues Kochgefühl mit mehr Stabilität und einem bequemeren Halt. Der extrastarke Pfannenboden ist besonders widerstandsfähig und sorgt für eine gleichmäßig hohe Kochleistung bei jeder Nutzung, während die Thermo-Signal™ -Technologie beste Bratverhältnisse schafft und dem Rätselraten, wann die Pfanne warm ist, ein Ende setzt – für einen Unterschied, den Sie schmecken können. Weitere Informationen: Merkmale | Bratpfanne(n) | Ja | | Produktfarbe | Edelstahl | | Material | Edelstahl | | Innenbeschichtung | Titan | | Teflonbeschichtet | Ja | | Handgrifffarbe | Edelstahl | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Feuerfest | Ja | | Temperatur (max) | 250 °C | | Wärmeindikator | Ja | | Heizindikator | Thermosignal | | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte | | Ursprungsland | China | Lieferumfang | Anzahl Pfannen | 2 Stück(e) | Technische Details | Enthält nicht | Perfluoroctansäure (PFOA) | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser Bratpfanne | 240 mm | | Durchmesser Bratpfanne 2 | 280 mm | | Gewicht | 6100 g | | Verpackungstiefe | 495 mm | | Verpackungsbreite | 325 mm | | Verpackungshöhe | 90 mm | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 3050 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Bratpfanne, Edelstahl-Pfanne, Edelstahlbratpfanne, Edelstahlpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, tefal pfannen, antihaftbeschichtete pfanne |
| | |
| |