Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3802-700-50-2.50-3 Sägeblatt 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3802-700-50-2.50-3 Sägeblatt 70 cm
Bahco 3802-700-50-2.50-3 Sägeblatt 70 cm
Bahco 3802-700-50-2.50-3 Sägeblatt 70 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89437381
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3802-700-50-2.50-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
700 mm
Breite
2.5 mm
Gewicht
679 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,15*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.