Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3802-550-50-2.50-6 Sägeblatt 55 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3802-550-50-2.50-6 Sägeblatt 55 cm
Bahco 3802-550-50-2.50-6 Sägeblatt 55 cm
Bahco 3802-550-50-2.50-6 Sägeblatt 55 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89437373
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3802-550-50-2.50-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
bahco maschinensägeblatt
maschinen sägeblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
550 mm
Breite
2.5 mm
Gewicht
553 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.