Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3802-400-38-2.00-4 Sägeblatt 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3802-400-38-2.00-4 Sägeblatt 40 cm
Bahco 3802-400-38-2.00-4 Sägeblatt 40 cm
Bahco 3802-400-38-2.00-4 Sägeblatt 40 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89437359
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3802-400-38-2.00-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
bahco maschinensägeblatt
maschinen sägeblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
400 mm
Breite
2 mm
Gewicht
219 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.