Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3802-400-32-1.60-4 Sägeblatt 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3802-400-32-1.60-4 Sägeblatt 40 cm
Bahco 3802-400-32-1.60-4 Sägeblatt 40 cm
Bahco 3802-400-32-1.60-4 Sägeblatt 40 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89437357
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3802-400-32-1.60-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
bahco maschinensägeblatt
maschinen sägeblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
400 mm
Breite
1.6 mm
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.