Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3802-300-25-1.25-10 Sägeblatt 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3802-300-25-1.25-10 Sägeblatt 30 cm
Bahco 3802-300-25-1.25-10 Sägeblatt 30 cm
Bahco 3802-300-25-1.25-10 Sägeblatt 30 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89437344
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3802-300-25-1.25-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
bahco maschinensägeblatt
maschinen sägeblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
300 mm
Breite
1.25 mm
Gewicht
73 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.