Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos E 5U84 Disk-Array Rack (5U) Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Exos E 5U84 Disk-Array Rack (5U) Schwarz, Metallisch
Seagate Exos E 5U84 Disk-Array Rack (5U) Schwarz, Metallisch
Seagate Exos E 5U84 Disk-Array Rack (5U) Schwarz, Metallisch
Seagate Exos E 5U84 Disk-Array Rack (5U) Schwarz, Metallisch
Seagate Exos E 5U84 Disk-Array Rack (5U) Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89434511
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     D4865X000000DA
EAN/GTIN:
     8592978411701
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
2200 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
AC Eingangsspannung
180 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 100 %
Design
Gehäusetyp
Rack (5U)
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
LED-Anzeigen
Ja
Kühlung
Ja
Hot-Swap-Lüftermodul
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Menge Modul-Steckplätze SFP+
8
Externer Management-Port
RJ-45 (Gigabit)
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
2
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Maximal unterstützte Speicherkapazität
1008 TB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
NL-SAS, Serial Attached SCSI (SAS)
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
RAID Level
0, 1, 3, 5, 6, 10, 50
Datenübertragungsrate
7 Gbit/s
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
933 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
135000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21.498,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.498,62*
€ 25.583,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.380,54*
€ 25.442,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.118,82*
€ 25.131,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.