Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver BFH-19 Aktivitäts-Tracker Aktivitäts-Trackerarmband 2,44 cm (0.96 Zoll) IP67 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver BFH-19 Aktivitäts-Tracker Aktivitäts-Trackerarmband 2,44 cm (0.96 Zoll) IP67 Schwarz
Denver BFH-19 Aktivitäts-Tracker Aktivitäts-Trackerarmband 2,44 cm (0.96 Zoll) IP67 Schwarz
Denver BFH-19 Aktivitäts-Tracker Aktivitäts-Trackerarmband 2,44 cm (0.96 Zoll) IP67 Schwarz
Denver BFH-19 Aktivitäts-Tracker Aktivitäts-Trackerarmband 2,44 cm (0.96 Zoll) IP67 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89397381
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     BFH-19
EAN/GTIN:
     5706751053504
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Weitere Informationen:
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Stunden geschlafen
Ja
Schlafqualität
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Wecker
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Design
Gerätetyp
Aktivitäts-Trackerarmband
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Armbandfarbe
Schwarz
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Wasserfest
Ja
Steuerung
Berührung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
66 g
Breite
20 mm
Tiefe
11 mm
Dicke
42.1 mm
Leistungen
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
0.96 Zoll
Farbdisplay
Ja
Energie
Batterielebensdauer
7 Tag(e)
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batteriekapazität
90 mAh
Akku
Ja
Bereitschaftszeit
420 h
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.