Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver HBO-6620WHITE Selbstausgleichendes Motorrad Selbstbalancierender Roller 12 km/h 4000 mAh Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver HBO-6620WHITE Selbstausgleichendes Motorrad Selbstbalancierender Roller 12 km/h 4000 mAh Weiß
Denver HBO-6620WHITE Selbstausgleichendes Motorrad Selbstbalancierender Roller 12 km/h 4000 mAh Weiß
Denver HBO-6620WHITE Selbstausgleichendes Motorrad Selbstbalancierender Roller 12 km/h 4000 mAh Weiß
Denver HBO-6620WHITE Selbstausgleichendes Motorrad Selbstbalancierender Roller 12 km/h 4000 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89397376
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     HBO-6620WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hoverboard
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximum Geschwindigkeit
12 km/h
Autonomie (max.)
10 km
Anzahl der Motoren
2
Design
Produkttyp
Selbstbalancierender Roller
Produktfarbe
Weiß
Maximales Lastgewicht
80 kg
Radgröße
165 mm
Reifengröße (Imperial)
6.5 "
Färbung
Monochromatisch
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Radmaterial
Gummi
Felgenmaterial
Aluminium
Frontlicht
Ja
Frontlichttyp
LED
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Motorleistung
250 W
Netzteil Eingansgsspannung
230 V
Akku-/Batteriespannung
24 V
Ladezeit
3 h
Batterieladeanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
178 mm
Verpackungsbreite
635 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
8540 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,55*
€ 281,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,77*
€ 278,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,45*
€ 265,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,91*
€ 260,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.