Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver SHL-440 Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5 W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Denver SHL-440 Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5 W
Denver SHL-440 Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5 W
Denver SHL-440 Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89302968
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     SHL-440-PACK 3
EAN/GTIN:
     5706751050275
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Anwendungsunterstützend
Ja
Unterstützte Anwendungen
Denver Smart Home
Energie
Gesamtleistung
5 W
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
49 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
300 lm
Strahlungswinkel
270 °
Lampenleistung
5 W
Lampenlebensdauer
20000 h
Dimmbar
Ja
Timer
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,26667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,38*
€ 32,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,59*
€ 31,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,15*
€ 28,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,43*
€ 27,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,72*
€ 27,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,80*
€ 22,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.