Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86875 LWL-Steckverbinder LC 1 Stück(e) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86875 LWL-Steckverbinder LC 1 Stück(e) Silber
DeLOCK 86875 LWL-Steckverbinder LC 1 Stück(e) Silber
DeLOCK 86875 LWL-Steckverbinder LC 1 Stück(e) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89299766
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86875
EAN/GTIN:
     4043619868759
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL-Kupplung
lwl adapter singlemode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.6 mm
Tiefe
29.2 mm
Höhe
9.3 mm
Merkmale
Anzahl der Verbinder
8
Verbindungstyp
LC
Produktfarbe
Silber
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Gehäusematerial
Metall
Weitere Suchbegriffe: lwl adapter, lwl-kupplung lc
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.