Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG FMLS1700PWW Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG FMLS1700PWW Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG FMLS1700PWW Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89266945
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     FMLS1700PWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
für Einsätze 'Jalousie' Art.-Nrn.:1730 JEund1731 JE
für Einsätze 'Licht' Art.-Nrn.:1701 SE,1702 SE,1704 ESE,1710 DE,1711 DE,1713 DSTE,1723 NE
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z.B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder LüfternSender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und JalousiebefehlenBetrieb auf Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz oder Nebenstelle 3-Draht
Produkteigenschaften
Statusrückmeldung an FunksenderStatusanzeige mit LEDNachtmodusAuswertung der Nebenstelleneingänge
Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz
Positionierung von Behängen über SzenenaufrufPosition für Sonnenschutz und DämmerungLaufzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar
Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz
Szenenbetrieb möglichEinschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit UP-Einsätzen zum Dimmen
Funktionen in Kombination mit Schalteinsatz Relais 2-kanalig
Ausgang a2 schaltet abhängig von Ausgang a1 z.B. um eine Lüftung in Abhängigkeit der Beleuchtung einzuschalten und mit Verzögerung auszuschalten.Einschaltverzögerung für Ausgang a2 einstellbarNachlaufzeit für Ausgang a2 einstellbar
Mit eNet-Server ab Version 2.2 einstellbar (abhängig vom Einsatz):
RepeaterfunktionLamellenumsteuerzeit/TuchstraffzeitUmsteuerzeit bei RichtungswechselLaufrichtung invertierbarBediensperrenNebenstellenauswertung deaktivierenPosition für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und WindalarmMaximalhelligkeitMinimalhelligkeitDimmgeschwindigkeitEin-/ AusschaltverzögerungAuf-/ AbdimmrampeAbschaltvorwarnungDauer-Ein, Dauer-AusHotelfunktionNachlaufzeitLichtregelung
In Verbindung mit der Steuertaste Standard muss der eNet Server mind. die Version 2.3 haben.
Zusatzfunktionen mit eNet-Server:
Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM)Update der GerätesoftwareFehlerspeicher auslesen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 88,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.