Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterBox 540 Desktop Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master MasterBox 540 Desktop Schwarz, Transparent
Cooler Master MasterBox 540 Desktop Schwarz, Transparent
Cooler Master MasterBox 540 Desktop Schwarz, Transparent
Cooler Master MasterBox 540 Desktop Schwarz, Transparent
Cooler Master MasterBox 540 Desktop Schwarz, Transparent
Cooler Master MasterBox 540 Desktop Schwarz, Transparent
Cooler Master MasterBox 540 Desktop Schwarz, Transparent
Cooler Master MasterBox 540 Desktop Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89168459
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MB540-KGNN-S00
EAN/GTIN:
     4719512117927
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
LED-Controller
Ja
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
558 mm
Verpackungshöhe
584 mm
Paketgewicht
9030 g
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
4
Material
Netz, Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Beleuchtungsort
Taschenlüfter, Vorderseite
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
410 mm
Maximum PSU Länge
295 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
208.6 mm
Tiefe
499.3 mm
Höhe
498 mm
Gewicht
7700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240,280,360 mm
Sonstige Funktionen
Volumen (l)
51.87 l
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cooler Master
MCC-C700P-KG5N-S00
ab € 327,18*
Zubehör
Cooler Master
MCM-H500P-MGNN-S11
ab € 139,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.