Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link JetStream 52-Port Gigabit L2+ Managed Switch mit 48-Port PoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link JetStream 52-Port Gigabit L2+ Managed Switch mit 48-Port PoE+
TP-Link JetStream 52-Port Gigabit L2+ Managed Switch mit 48-Port PoE+
TP-Link JetStream 52-Port Gigabit L2+ Managed Switch mit 48-Port PoE+
TP-Link JetStream 52-Port Gigabit L2+ Managed Switch mit 48-Port PoE+
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89167207
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG3452P
EAN/GTIN:
     6935364006280
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
tp-link sfp switch
Praktischer Gigabit-Switch mit 48-Port PoE + für ein umfassendes Omada-Netzwerk

Software-Defined Networking (SDN) mit Cloud-Zugriff
Die Software-Defined Networking (SDN) -Plattform von Omada integriert Netzwerkgeräte, einschließlich Access Points, Switches und Router, und bietet ein 100% zentrales Cloud-Management. Omada erstellt ein hoch skalierbares Netzwerk, das über eine einzige Schnittstelle gesteuert wird. Es werden nahtlose drahtlose und kabelgebundene Verbindungen bereitgestellt, die sich ideal für den Einsatz in den Bereichen Gastgewerbe, Bildung, Einzelhandel, Büros und mehr eignen.

Erweiterte L3-Funktionen
Eine Vielzahl von L2 + - und L3-Funktionen wird unterstützt, um den Aufbau eines hoch skalierbaren und robusten Netzwerks zu unterstützen, das eine zuverlässige und effiziente Lösung für Unternehmen, Standorte und ISPs bietet.

Sicheres Netzwerk
Zu den Sicherheitsfunktionen gehören IP-MAC-Port-VID-Bindung, Port-Sicherheit, Sturmkontrolle und DHCP-Snooping zur Abwehr einer Reihe von Netzwerkbedrohungen. Eine integrierte Liste gängiger DoS-Angriffe ist verfügbar, sodass sie leichter als je zuvor verhindert werden können. Darüber hinaus beschränkt die Funktion Zugriffssteuerungslisten (ACL, L2 bis L4) den Zugriff auf vertrauliche Netzwerkressourcen, indem Pakete basierend auf Quell- und Ziel-MAC-Adresse, IP-Adresse, TCP / UDP-Ports oder VLAN-ID verweigert werden. Der Netzwerkzugriff der Benutzer kann über die 802.1X-Authentifizierung gesteuert werden, die mit einem RADIUS / Tacacs + -Server zusammenarbeitet, um den Zugriff nur zu gewähren, wenn gültige Benutzeranmeldeinformationen angegeben sind.

Funktionen auf Unternehmensebene
Eine vollständige Reihe von L2 + -Funktionen wird unterstützt, einschließlich 802.1Q-VLAN, Portspiegelung, STP / RSTP / MSTP, Link Aggregation Control Protocol und 802.3x Flow Control. Erweitertes IGMP-Snooping stellt sicher, dass der Switch Multicast-Streams intelligent nur an die entsprechenden Teilnehmer weiterleitet, wodurch unnötiger Datenverkehr vermieden wird, während durch IGMP-Drosselung und -Filterung jeder Teilnehmer auf Portebene eingeschränkt wird, um unbefugten Multicast-Zugriff zu verhindern. Statisches Routing ist eine einfache Methode zur Segmentierung des Netzwerks und zur internen Weiterleitung des Datenverkehrs über den Switch, um die Effizienz zu verbessern.

Erweiterte QoS
Sprach- und Videoverkehr können basierend auf IP-Adresse, MAC-Adresse, TCP-Portnummer, UDP-Portnummer und mehr priorisiert werden. Mit QoS (Quality of Service) bleiben Sprach- und Videodienste reibungslos, auch wenn die Bandbreite knapp ist.

ISP-Funktionen
QinQ-, L2PT-, PPPoE ID Insertion- und IGMP-Authentifizierungsfunktionen werden speziell für Dienstanbieter entwickelt. Das Device Link Detection Protocol (DLDP) bietet eine einfache Überwachung und Fehlerbehebung von Ethernet-Verbindungen.

IPv6-Unterstützung
IPv6-Funktionen wie Dual-IPv4 / IPv6-Stapel, MLD-Snooping, IPv6-ACL, DHCPv6-Snooping, IPv6-Schnittstelle, PMTU-Erkennung (Path Maximum Transmission Unit) und IPv6 Neighbor Discover garantieren, dass Ihr Netzwerk ohne Upgrade für das Next Generation Network (NGN) bereit ist Ihre Hardware.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung
Passwortschutz
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
48
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
384 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
1656.19 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
485.4 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
104 Gbit/s
Transferrate
77.4 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Statische Route
Ja
Anzahl der statischen Routen
48
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
12 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
528 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
6770 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x
Port-Spiegelung
Ja
IP-Routing
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Active-Link-Erfassung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
MAC address-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Konsolen-Port
RJ-45/micro-USB
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
Yes
Protokolle
Management-Protokolle
SNMPv1/v2c/v3, SNTP
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,56*
€ 593,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,43*
€ 590,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,70*
€ 574,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,96*
€ 565,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,25*
€ 523,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.