Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 631364-B21 Tastatur Maus enthalten USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 631364-B21 Tastatur Maus enthalten USB Schwarz
HPE 631364-B21 Tastatur Maus enthalten USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-8894426
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     631364-B21
EAN/GTIN:
     885631839805
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
458.8 x 163.2 x 24.8 mm
Tastaturgewicht
900 g
Produktabmessungen (B x T x H)
61.81 x 116.79 x 40.28 mm
Mausgewicht
120 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
ProLiant BL: HP ProLiant BL280c G6 HP ProLiant BL460c G7 HP ProLiant BL460c Gen8 HP ProLiant BL465c G7 HP ProLiant BL490c G7 HP ProLiant BL620c G7 HP ProLiant BL680c G7 HP ProLiant BL685c G7 ProLiant DL: HP ProLiant DL120 G7 HP ProLiant DL160 G6 HP ProLiant DL165 G7 HP ProLiant DL170e G6 HP ProLiant DL180 G6 HP ProLiant DL320 G6 HP ProLiant DL360 G7 HP ProLiant DL360p Gen8 HP ProLiant DL370 G6 HP ProLiant DL380 G7 HP ProLiant DL380p Gen8 HP ProLiant DL385 G7 HP ProLiant DL580 G7 HP ProLiant DL585 G7 ProLiant ML: HP ProLiant ML110 G7 HP ProLiant ML150 G6 HP ProLiant ML350 G6 HP ProLiant ML350p Gen8 HP ProLiant ML370 G6 ProLiant SL: HP ProLiant SL160s G6 HP ProLiant SL165s G7 HP ProLiant SL165z G7 HP ProLiant SL170s G6 HP ProLiant SL230 Gen8 HP ProLiant SL250 Gen8 HP ProLiant SL390s G7 ProLiant MicroServer: HP ProLiant MicroServer
Maus
Maus enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.