Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Displayschutz Full Body Apple Watch Series 4 | 5 | 6 | SE 40mm | Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Displayschutz Full Body Apple Watch Series 4 | 5 | 6 | SE 40mm | Schwarz
PanzerGlass ® Displayschutz Full Body Apple Watch Series 4 | 5 | 6 | SE 40mm | Schwarz
PanzerGlass ® Displayschutz Full Body Apple Watch Series 4 | 5 | 6 | SE 40mm | Schwarz
PanzerGlass ® Displayschutz Full Body Apple Watch Series 4 | 5 | 6 | SE 40mm | Schwarz
PanzerGlass ® Displayschutz Full Body Apple Watch Series 4 | 5 | 6 | SE 40mm | Schwarz
PanzerGlass ® Displayschutz Full Body Apple Watch Series 4 | 5 | 6 | SE 40mm | Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88922367
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     3640
EAN/GTIN:
     5711724036408
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Deine Apple Watch erleichtert Dir mit ihren vielen Funktionen und Fähigkeiten den Alltag und begleitet Dich sogar zum Training. Egal wie aktiv Du bist, die Uhr ist immer mit dabei wie ein richtiger Freund. Mit dem stoß- und kratzfesten Full Body-Schutzglas von PanzerGlass™ hilfst Du ihr, lange wie neu auszusehen und bewahrst sie zuverlässig vor bedauerlichen Bruchschäden durch Stöße oder Stürze. Das Geheimnis der immensen Stärke des Original PanzerGlass™-Schutzes liegt vor allem in dem Kern aus gehärtetem Glas, der Festigkeit und Flexibilität in sich vereint.


Für einen stets klaren Blick auf das Display sorgt die spezielle oleophobe Oberflächenbeschichtung, die Schmutz und Fett abweist und hartnäckige Fingerabdrücke minimiert. Außerdem beseitigt sie bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien – für beste hygienische Reinheit.


Das Full Body-Modell deckt exakt das Display und die abgerundeten Seiten Deiner AppleWatch ab und kann ganz einfach mit einem Klick angebracht und nach Wunsch wieder entfernt werden. Die präzise Passform ermöglicht Dir vollen Zugang zu allen Funktionstasten.


Du trägst messbar zu mehr Nachhaltigkeit bei, wenn Du das Leben Deiner AppleWatch mit Hilfe optimalen Schutzes verlängerst. Dir dabei zu helfen, ist unser ambitioniertes Ziel. Unseren eigenen Beitrag für die Erhaltung der Umwelt leisten wir mit der konsequenten Verwendung von  FSC-zertifizierten Verpackungen, die mit weniger Farbe und Beschichtung auskommen und damit die Wiederverwertung erleichtern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Displayschutz
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - Watch Series 4 40mm, Apple - Watch Series 5 40mm, Apple - Watch Series 6 40mm, Apple - Watch SE 40mm
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Name der Farbe
Black
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Installationstyp
Vollständig klebend
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.8 mm
Tiefe
0.43 mm
Höhe
35.1 mm
Gewicht
2 g
Dicke
0.43 mm
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
15.5 mm
Verpackungshöhe
131 mm
Paketgewicht
20 g
Technische Details
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
700719
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.