Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Azza Cast Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Azza Cast Midi Tower Schwarz
Azza Cast Midi Tower Schwarz
Azza Cast Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88919216
Hersteller:
     AZZA
Herst.-Nr.:
     CSAZ-808B
EAN/GTIN:
     4712839554611
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
Anzahl der 3,5
1
Material
Aluminium, Stahl
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
9
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
360 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
10500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,92*
€ 212,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,16*
€ 200,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.