Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT F0109-937-09 Unisex Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT F0109-937-09 Unisex Erwachsener Schwarz
MASCOT F0109-937-09 Unisex Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88797157
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074592432
EAN/GTIN:
     5711074592432
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Metall
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (UK)
L2.5
Damengröße (US)
L4
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
S3
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Nicht-markierende Laufsohle
Ja
Herausnehmbare Einlegesohlen
Ja
Hitzebeständig bis zu
140 °C
Rutschfest
Ja
Wasserabweisend
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Größe (spezifisch)
0835
Zertifizierung
Safety Class S3 Ultra Slip Resistant Sole ESD approved EN ISO 20345 Orthopaedic Footwear: Suitable for modifications
Ursprungsland
KHM
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Leder
Futtermaterial
Textil
Zehenkappenmaterial
Komposite
Schaftmaterial für Schuhe
Nylon
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,94*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,20*
€ 94,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,97*
€ 92,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,35*
€ 86,10
pro Paar
ab 8 Paar
€ 71,93*
€ 85,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,61*
€ 84,03
pro Paar
ab 12 Paar
€ 69,93*
€ 83,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,94*
€ 74,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.