| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-88796242 Herst.-Nr.: 5711074592531 EAN/GTIN: 5711074592531 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Metall | Merkmale | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | | Typ Sicherheitsschuhe | Sicherheitsstiefel | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Größe (UK) | L6.5 | | Damengröße (US) | L7.5 | | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | S3 | | Schuhverschlussart | Schnürverschluss | | Nicht-markierende Laufsohle | Ja | | Herausnehmbare Einlegesohlen | Ja | | Hitzebeständig bis zu | 140 °C | | Rutschfest | Ja | | Wasserabweisend | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Größe (spezifisch) | 0840 | | Zertifizierung | Safety Class S3 Ultra Slip Resistant Sole ESD approved EN ISO 20345 Orthopaedic Footwear: Suitable for modifications | | Ursprungsland | KHM | Material | Laufsohlenmaterial | Polyurethan (PU) | | Obermaterial | Leder | | Futtermaterial | Textil | | Zehenkappenmaterial | Komposite | | Schaftmaterial für Schuhe | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz |
| | |
| |