| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-88794788 Herst.-Nr.: 5711074575329 EAN/GTIN: 5711074575329 |
| |
|
| | |
| Hat ein wasserabweisendes Finish. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit. Der Stoff ist fast nicht auf der Haut zu spüren, da die Taschen im Design integriert sind. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Schenkeltasche mit Handytasche. Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen. Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D). Reflexeffekte. Wir empfehlen den 00718-100, 50451-916 & 20118-915 Knieschutz zu diesem Modell. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp LONG gemäß EN 14404. Weitere Informationen: Merkmale | Hosen-/Shortstyp | Basic-Hose | | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | | Produkthauptfarbe | Blau | | Name der Farbe | Dark Petroleum | | Färbung | Monochromatisch | | Größe (spezifisch) | 90C52 | | Innere Beinlänge | Lang | | Anlass | Arbeit/Uniform | | Geformtes Knie | Ja | | Tasche | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | | Wasserabweisend | Ja | Material | Material | Elastan, Nylon | | Stretchtyp | 4-Wege-Stretch | | Stretch | Ja | | Stoffgewicht | 235 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |