| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-88761807 Herst.-Nr.: 5707209467508 EAN/GTIN: 5707209467508 |
| |
|
| | |
| Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter aus Fleece. Elastikschnüre in der Vorderkante, regulierbar. Klettverschluss am Kinn. Kontrastnähte, orange. Anzubringen mit Druckknöpfen. Passt zu MASCOT® Tavira. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 170 g | Material | Material | Polyester | | Futter | Ja | | Innenfutter enthalten | Ja | | Futtermaterial | Fleece | Merkmale | Zielgruppe | Erwachsener | | Geschlecht | Unisex | | Kopfbedeckungsstyp | Rain hood | | Produkthauptfarbe | Anthrazit | | Verschlussart | Klettverschluss, Tunnelzugverschluss | | Atmungsaktiv | Ja | | Winddicht | Ja | | Wasserfest | Ja | Pflegehinweise | Pflegehinweise | Canvas structure.Do not use fabric softner. | | Waschbar | Ja | | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | | Waschanleitung | Milde Wäsche (40°C) | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |