Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports Balance Board Balance-Spiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Funsports Balance Board Balance-Spiel
Schildkröt Funsports Balance Board Balance-Spiel
Schildkröt Funsports Balance Board Balance-Spiel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88660188
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     970137
EAN/GTIN:
     4000885701371
Suchbegriffe:
Balance-Kreisel
Balancierkreisel
Balancierscheibe
Fitnesskreisel
Produktinformationen "Schildkröt Balance Board" Das neue Kids Balance Board aus dem Hause Schildkröt ist ein großartiges Sportgerät für Kinder ab 4 Jahren, welches das Gleichgewichtstraining mit Spielspaß verbindet. Das integrierte Kugellabyrinth ist eine Herausforderung und Motivation für Jung und Alt, die Schulung von Körpergefühl und Koordination geschieht nebenbei. Die Größe von 45cm x 30cm x 4cm ermöglicht ein leichtes und praktisches Verstauen. Das maximale Nutzergewicht beträgt 90kg. Die über 100 Jahre alte deutsche Marke Schildkröt gilt als Erfinder des Tischtennisballs. Heute bietet Schildkröt neben Tischtennis auch eine sehr umfangreiche Funsport-Kollektion an und gilt als Marktführer in diesem Bereich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance-Spiel
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Produktfarbe
Weiß
Maximale Anzahl an Spielern
1
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.