Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 12.064-14 Elektrische Kerze LED 0,03 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 12.064-14 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 12.064-14 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 12.064-14 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 12.064-14 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 12.064-14 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 12.064-14 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88660175
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.064-14
EAN/GTIN:
     7391482050342
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
60 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
3 V
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.03 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Spannung
3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.