Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZTE MF79U Mobiles Netzwerkgerät Mobilfunknetzwerkmodem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZTE MF79U Mobiles Netzwerkgerät Mobilfunknetzwerkmodem
ZTE MF79U Mobiles Netzwerkgerät Mobilfunknetzwerkmodem
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88602397
Hersteller:
     ZTE
Herst.-Nr.:
     MF79U
EAN/GTIN:
     6902176062452
Suchbegriffe:
GSM Modem
gsm modem
Weitere Informationen:
Leistungen
Web-basiertes Management
Ja
Antennentyp
Extern
Antenne Steckertyp
TS-9
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
USB Anschluss
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.7 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
101.6 mm
Design
Gerätetyp
Mobilfunknetzwerkmodem
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Tragbar
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
LED-Anzeigen
Netzwerk, WLAN
Energie
Energiequelle
USB
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
150 Mbit/s
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
GSM, LTE, UMTS
2G-Standards
GSM
3G-Standards
UMTS
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
Anzahl SIM-Karten
1
SIM-Kartentyp
MicroSIM
Datenübertragungsrate (LTE) (Download)
150 Mbit/s
Datenübertragungsrate (LTE) (Upload)
50 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.