Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid FG9S1100YEL 0,596 m Auto-Barriere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid FG9S1100YEL 0,596 m Auto-Barriere
Rubbermaid FG9S1100YEL 0,596 m Auto-Barriere
Rubbermaid FG9S1100YEL 0,596 m Auto-Barriere
Rubbermaid FG9S1100YEL 0,596 m Auto-Barriere
Rubbermaid FG9S1100YEL 0,596 m Auto-Barriere
Rubbermaid FG9S1100YEL 0,596 m Auto-Barriere
Rubbermaid FG9S1100YEL 0,596 m Auto-Barriere
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88455342
Herst.-Nr.:
     9S1100YEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
absperrgitter kunststoff
absperrgitter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Auto-Barriere
Produktfarbe
Gelb
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
0.596 m
Breite
330.2 mm
Höhe
1016 mm
Gewicht
16780 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,91*
€ 627,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,61*
€ 613,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,53*
€ 567,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,08*
€ 510,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,26*
€ 494,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.