Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec CI-02B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec CI-02B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Chieftec CI-02B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Chieftec CI-02B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Chieftec CI-02B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Chieftec CI-02B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Chieftec CI-02B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Chieftec CI-02B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Chieftec CI-02B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Chieftec CI-02B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Chieftec CI-02B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Chieftec CI-02B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Chieftec CI-02B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Chieftec CI-02B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88054201
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     CI-02B-OP
EAN/GTIN:
     753263077349
Suchbegriffe:
HTPC-Gehäuse
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das CI-02B-OP gehört zu CHIEFTEC’s Mesh Serie und kommt im kompakten m-ATX Cube Format. Trotz der kompakten Maße, bringt dieses Gehäuse eine extrem hohe Flexibilität bei der Hardware Kompatibilität mit sich. Es können ATX Netzteile bis zu 16cm Länge, Grafikkarten bis zu 320mm Länge und sogar CPU Kühler bis 16cm Höhe verbaut werden.

Zusätzlich bietet sich das Gehäuse mit seiner Vielfalt an externen und internen Laufwerkslots, (5,25” und 3,5” optische Laufwerke, 2x 3,5” HDD und 3x 2,5” SSD) perfekt für den Nutzen im Home Entertainment Bereich oder sogar als Miniserver an.

Mit einer eleganten Optik, kombiniert aus edlem gebürstetem Aluminium und Airflow-freundlichem Mesh, passt das CI-02B-OP problemlos Zuhause als auch bei der Arbeit ins Bild und ist wahrlich Multifunktional.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5200 g
Design
Formfaktor
Cube
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 5,25
1
Material
SPCC
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der externen 5,25
1
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Erweiterungssteckplätze in voller Höhe
4
Geeignet für
Heimbüro
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
320 mm
Maximum PSU Länge
160 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
4300 g
Materialdicke
0.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
1
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.