Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Schneider 440104 Grillofen 9 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silva Schneider 440104 Grillofen 9 l Schwarz
Silva Schneider 440104 Grillofen 9 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87978950
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     440104
EAN/GTIN:
     9004489401045
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Mini-Backofen

- 1200 Watt Maximalleistung
- 14 Liter Backraum
- Temperatur 62 bis 230 °C regelbar
- 60-Minuten Timer mit Akustik-Endsignal
- 4 hochwertige Edelstahl-Heizelemente
- 4 Stufen Schalter ( Aus-Oberhitze-Unterhitze – Ober-/und Unterhitze)
- inkl. Backblech und Rost (25x26,5cm) somit ausreichend Platz für Tiefkühlpizza!
- Doppelglas-Sicherheitstür
- Großes Sichtfenster
- Übertemperaturschutz
Weitere Informationen:
Merkmale
Netto-Ofenvolumen
9 l
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Freistehend
Steuerung
Drehregler
Ober- und Unterhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Oberhitze
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
99-Minuten-Timer
60 min
Anzahl der Glastür Paneele
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
385 mm
Paketgewicht
6052 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
5186 g
Backblech-Abmessungen
250 x 265 mm
Lieferumfang
Backblech
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tisch-Backofen, Tischbackofen, backofen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.