Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena ClickUp! Vogelhäuschen Transparent, Weiß Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena ClickUp! Vogelhäuschen Transparent, Weiß Acryl
Gardena ClickUp! Vogelhäuschen Transparent, Weiß Acryl
Gardena ClickUp! Vogelhäuschen Transparent, Weiß Acryl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87922260
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     11380-20
EAN/GTIN:
     4078500054539
Suchbegriffe:
Futter-Automat
Futterautomat
Futter-Haus
Futterhaus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
350 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Gehäusematerial
Acryl
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.