Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus KVM-Switch, 2-Port, 4K60Hz, 2 x DP in, 1 x DP/HDMI out


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus KVM-Switch, 2-Port, 4K60Hz, 2 x DP in, 1 x DP/HDMI out
Digitus KVM-Switch, 2-Port, 4K60Hz, 2 x DP in, 1 x DP/HDMI out
Digitus KVM-Switch, 2-Port, 4K60Hz, 2 x DP in, 1 x DP/HDMI out
Digitus KVM-Switch, 2-Port, 4K60Hz, 2 x DP in, 1 x DP/HDMI out
Digitus KVM-Switch, 2-Port, 4K60Hz, 2 x DP in, 1 x DP/HDMI out
Digitus KVM-Switch, 2-Port, 4K60Hz, 2 x DP in, 1 x DP/HDMI out
Digitus KVM-Switch, 2-Port, 4K60Hz, 2 x DP in, 1 x DP/HDMI out
Digitus KVM-Switch, 2-Port, 4K60Hz, 2 x DP in, 1 x DP/HDMI out
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87873672
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-12850
EAN/GTIN:
     4016032466833
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Bedienen Sie 2 PCs mit einer USB-Tastatur und -Maus - wechseln Sie per Knopfdruck oder Fernbedienung zwischen zwei Computern

- Nutzen Sie einen Monitor, eine Maus und eine Tastatur, um zwei Computer zu bedienen
- USB-Anschlüsse für Maus und Tastatur
- Audio-Anschlüsse für Mikrofon / Lautsprecher
- Integrierter USB-Hub mit 2 x USB 3.0 Anschlüssen für weitere Peripherie-Geräte
- Umschaltung zwischen den PCs über Schalter am KVM-Switch, Fernbedienung oder Hotkey an der Tastatur
- Externer Empfänger für Signale der Fernbedienung inklusive
- Kompatibel zu HDMI 2.0 / HDCP 2.2 / DisplayPort 1.2/ HDR / FreeSync
- LED Status- und Funktionsanzeigen an Frontseite
- Wandmontage möglich
- Plug and Play - keine Treiber notwendig

Mit dem DIGITUS® 2-Port KVM-Switch haben Sie die Möglichkeit, zwei 4K-fähige PCs über eine einzige USB-Tastatur und -Maus zu bedienen. Per Knopfdruck oder mitgelieferter Fernbedienung schalten Sie bequem zwischen den beiden PCs um und sparen sich aufwendiges Umstecken sämtlicher Kabel. Die Ausgabe an einen Monitor erfolgt wahlweise über den integrierten HDMI® oder DisplayPort™ Ausgang. Audiosignale von Mikrofon und Lautsprecher können ebenfalls umgeschaltet werden. Zusätzlich sind zwei USB 3.0 Anschlüsse an der Frontseite vorhanden, die für weitere Peripheriegeräte wie z. B. USB-Sticks oder externe Festplatten an beiden PCs genutzt werden können. Falls Sie den KVM-Switch an einer unzugänglichen Stelle aufstellen, können Sie den mitgelieferten IR-Empfänger inkl. Anschlusskabel nutzen, ohne dass sich der KVM-Switch selbst in Reichtweite der Fernbedienung befinden muss. Status LED an der Frontseite des Switches zeigen Ihnen jederzeit die aktuelle Konfiguration an. Abgerundet wird der schlanke Switch durch das robuste Metallgehäuse und die Möglichkeit der Wandbefestigung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
372.8 g
Design
LED-Anzeigen
Status
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3 A
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Datenübertragungsrate (max)
32.4 Gbit/s
HDCP
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
2
USB-Hub
Ja
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Anzahl der Mikrofoneingänge
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.