Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise P37017-H21 Internes Solid State Drive 3.5" 3840 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise P37017-H21 Internes Solid State Drive 3.5" 3840 GB SAS
Hewlett Packard Enterprise P37017-H21 Internes Solid State Drive 3.5" 3840 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87863980
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P37017-H21
EAN/GTIN:
     190017484433
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
3.5"
SSD Speicherkapazität
3840 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Zufälliges Lesen (4KB)
155000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
52000 IOPS
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Kompatible Produkte
Apollo/Integrity/SGI
Gewicht und Abmessungen
Breite
219.2 mm
Tiefe
228.6 mm
Höhe
146.1 mm
Gewicht
500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.861,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.208,45*
€ 10.958,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.154,28*
€ 10.893,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.948,85*
€ 10.649,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.861,00*
€ 10.544,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.