Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-AJQB Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-AJQB Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
DELL 400-AJQB Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87704180
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AJQB
EAN/GTIN:
     5397063977376
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 600GB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 10000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R320 - PowerEdge R420 - PowerEdge R620 - PowerEdge R720 - Poweredge R720xd - PowerEdge R820 - PowerEdge R920 - PowerEdge R930 - PowerEdge T320 - PowerEdge T420 - PowerEdge T620</li></ul>
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.