Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks EVOLV SHIFT 2 Small Form Factor (SFF) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks EVOLV SHIFT 2 Small Form Factor (SFF) Grau
Phanteks EVOLV SHIFT 2 Small Form Factor (SFF) Grau
Phanteks EVOLV SHIFT 2 Small Form Factor (SFF) Grau
Phanteks EVOLV SHIFT 2 Small Form Factor (SFF) Grau
Phanteks EVOLV SHIFT 2 Small Form Factor (SFF) Grau
Phanteks EVOLV SHIFT 2 Small Form Factor (SFF) Grau
Phanteks EVOLV SHIFT 2 Small Form Factor (SFF) Grau
Phanteks EVOLV SHIFT 2 Small Form Factor (SFF) Grau
Phanteks EVOLV SHIFT 2 Small Form Factor (SFF) Grau
Phanteks EVOLV SHIFT 2 Small Form Factor (SFF) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87627402
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-ES217E_AG02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
590 mm
Paketgewicht
7800 g
Design
Formfaktor
Small Form Factor (SFF)
Typ
PC
Produktfarbe
Grau
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der internen 3,5
1
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Vorderseite
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
85 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
274 mm
Höhe
490 mm
Gewicht
6800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Kühlung
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
4
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Speichermedium
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
SFX
SATA Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, pc gehäuse grau, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.