Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 55142 Fahrradschloss Schwarz, Blau 1100 mm Kettenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 55142 Fahrradschloss Schwarz, Blau 1100 mm Kettenschloss
ABUS 55142 Fahrradschloss Schwarz, Blau 1100 mm Kettenschloss
ABUS 55142 Fahrradschloss Schwarz, Blau 1100 mm Kettenschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87495136
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     55142
EAN/GTIN:
     4003318551420
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1100 mm
Gewicht
1500 g
Kettendurchmesser
7 mm
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
Kettenschloss
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Kettenmaterial
Gehärteter Stahl
Schloss Art
Schlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.