Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genki AUDIO 10 m Blau, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genki AUDIO 10 m Blau, Grau, Rot
Genki AUDIO 10 m Blau, Grau, Rot
Genki AUDIO 10 m Blau, Grau, Rot
Genki AUDIO 10 m Blau, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87469891
Hersteller:
     Genki
Herst.-Nr.:
     0850001769105
EAN/GTIN:
     0850001769105
Suchbegriffe:
Soundkarte
USB-Audio-Interface
soundkarte usb
soundkarte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
8.6 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
5.8 g
Energie
Energiequelle
USB
Merkmale
Bluetooth-Version
5.0
Hostschnittstelle
USB
Bluetooth-Profile
A2DP,AVRCP,HFP,SBC
Transmissionsdistanz
10 m
aptX Audio-Entschlüsselung
Ja
Produktfarbe
Blau, Grau, Rot
Kompatible Produkte
Nintendo Switch Sony Playstation 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.