Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 460760 Zubehör für schaukelndes/fahrbares Spielzeug Spielzeug-Traktoranhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 460760 Zubehör für schaukelndes/fahrbares Spielzeug Spielzeug-Traktoranhänger
Jamara 460760 Zubehör für schaukelndes/fahrbares Spielzeug Spielzeug-Traktoranhänger
Jamara 460760 Zubehör für schaukelndes/fahrbares Spielzeug Spielzeug-Traktoranhänger
Jamara 460760 Zubehör für schaukelndes/fahrbares Spielzeug Spielzeug-Traktoranhänger
Jamara 460760 Zubehör für schaukelndes/fahrbares Spielzeug Spielzeug-Traktoranhänger
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87382936
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Bei einem richtigen Traktor darf auf keinen Fall der praktische Anhänger fehlen, mit dem man zum Beispiel die Spielsachen transportieren kann. Jamara bietet hier die Lösung mit dem passenden Anhänger, der durch die unkomplizierte Ankopplung an den Traktor Power Drag auch jederzeit unterwegs montiert werden kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Traktoranhänger
Markenkompatibilität
Jamara
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Breite
675 mm
Tiefe
515 mm
Höhe
380 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.