Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nintendo Switch Lite (Coral) Animal Crossing: New Horizons Pack + NSO 3 months (Limited) Tragbare Spielkonsole 14 cm (5.5 Zoll) 32 GB Touchscreen WLAN Koralle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nintendo Switch Lite (Coral) Animal Crossing: New Horizons Pack + NSO 3 months (Limited) Tragbare Spielkonsole 14 cm (5.5 Zoll) 32 GB Touchscreen WLAN Koralle
Nintendo Switch Lite (Coral) Animal Crossing: New Horizons Pack + NSO 3 months (Limited) Tragbare Spielkonsole 14 cm (5.5 Zoll) 32 GB Touchscreen WLAN Koralle
Nintendo Switch Lite (Coral) Animal Crossing: New Horizons Pack + NSO 3 months (Limited) Tragbare Spielkonsole 14 cm (5.5 Zoll) 32 GB Touchscreen WLAN Koralle
Nintendo Switch Lite (Coral) Animal Crossing: New Horizons Pack + NSO 3 months (Limited) Tragbare Spielkonsole 14 cm (5.5 Zoll) 32 GB Touchscreen WLAN Koralle
Nintendo Switch Lite (Coral) Animal Crossing: New Horizons Pack + NSO 3 months (Limited) Tragbare Spielkonsole 14 cm (5.5 Zoll) 32 GB Touchscreen WLAN Koralle
Nintendo Switch Lite (Coral) Animal Crossing: New Horizons Pack + NSO 3 months (Limited) Tragbare Spielkonsole 14 cm (5.5 Zoll) 32 GB Touchscreen WLAN Koralle
Nintendo Switch Lite (Coral) Animal Crossing: New Horizons Pack + NSO 3 months (Limited) Tragbare Spielkonsole 14 cm (5.5 Zoll) 32 GB Touchscreen WLAN Koralle
Nintendo Switch Lite (Coral) Animal Crossing: New Horizons Pack + NSO 3 months (Limited) Tragbare Spielkonsole 14 cm (5.5 Zoll) 32 GB Touchscreen WLAN Koralle
Nintendo Switch Lite (Coral) Animal Crossing: New Horizons Pack + NSO 3 months (Limited) Tragbare Spielkonsole 14 cm (5.5 Zoll) 32 GB Touchscreen WLAN Koralle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87364699
Hersteller:
     Nintendo
Herst.-Nr.:
     10005232
EAN/GTIN:
     0045496453282
Suchbegriffe:
Nintendo Konsole
Nintendo Switch
nintendo konsole
Weitere Informationen:
Multimedia
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
7 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3570 mAh
Ladezeit
3 h
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
5.5 Zoll
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Design
Produktfarbe
Koralle
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Home button, Power-Taste
Analoge Daumensticks
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Lieferumfang
Videospiel enthalten
Ja
Spiele enthalten
Animal Crossing: New Horizons
AC-Netzadapter
Ja
Leistungen
Plattform
Nintendo Switch Lite
Prozessor
NVIDIA Custom Tegra
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
276 g
Breite
203 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
91.5 mm
Speichermedium
Kapazität des Eingebauten Speichers
32 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
2000 GB
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
4.1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,67*
€ 388,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,71*
€ 385,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,16*
€ 370,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,51*
€ 362,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,88*
€ 330,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.