Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Nummerntastatur-Modul für Türsprechanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Nummerntastatur-Modul für Türsprechanlage
ABUS Nummerntastatur-Modul für Türsprechanlage
ABUS Nummerntastatur-Modul für Türsprechanlage
ABUS Nummerntastatur-Modul für Türsprechanlage
ABUS Nummerntastatur-Modul für Türsprechanlage
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87339369
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVHS20030
EAN/GTIN:
     4043158172294
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes Gebäude anpassbar – wie z. B. mit Einrichtung eines schlüssellosen Zutritts.

Zutritt ohne Schlüssel – mit ModuVis
Das Nummerntasten-Modul erweitert das ModuVis-System (Videomodul und ggf. weitere Module) um ein Tastenfeld zur Eingabe eines 6-stelligen PIN-Codes. Für den schlüssellosen Zugang der Bewohner (individueller Code) oder berechtigter Personen (z. B. Hausmeister mit Generalcode) ins Gebäude. Voraussetzung dafür ist ein elektronischer Türöffner, angeschlossen am Videomodul.

Leichte Installation
Das Nummerntasten-Modul wird einfach mit dem Video-Modul verbunden. Dieses stellt die Verbindung, z. B. zum Türsummer, her. Die Montage erfolgt je nach verwendetem Einbaurahmen auf oder unter Putz.

Total modular, umfangreich erweiterbar
Ein klarer Vorteil: Je nach Anzahl an Wohnungen und Bedarf vor Ort werden dem System einfach Module hinzugefügt. So sind neben einer Nummerntastatur auch mehrere Klingeltasten-Module möglich – für bis zu 49 Wohnparteien. Je Partei wird ein ModuVis Touch Monitor zur Bedienung eingebunden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
33.7 mm
Höhe
99.8 mm
Merkmale
Produkttyp
Tastatur
Produktfarbe
Silber
Markenkompatibilität
Abus
Kompatibilität
ModuVis door intercom system
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.