Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WPSE347 Zubehör für Entwicklungsplatinen Sensor Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whadda WPSE347 Zubehör für Entwicklungsplatinen Sensor Schwarz, Weiß
Whadda WPSE347 Zubehör für Entwicklungsplatinen Sensor Schwarz, Weiß
Whadda WPSE347 Zubehör für Entwicklungsplatinen Sensor Schwarz, Weiß
Whadda WPSE347 Zubehör für Entwicklungsplatinen Sensor Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87289457
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WPSE347
EAN/GTIN:
     5410329725693
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
8 g
Merkmale
Produkttyp
Sensor
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.