Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MHYJ3ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MHYJ3ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Rot
Apple MHYJ3ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Rot
Apple MHYJ3ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87189102
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MHYJ3ZM/A
EAN/GTIN:
     194252238431
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
MagSafe. Da macht es einfach klick.
MagSafe ist ein neues Ökosystem von Zubehör zum einfachen Andocken und schnelleren kabellosen Laden. Mit endlosen Kombinations­möglichkeiten passt es zu jedem Stil.


Die iPhone Lederhülle mit MagSafe schützt dein iPhone, fühlt sich toll an und sieht großartig aus.

Aus speziell gegerbtem, veredeltem europäischen Leder hergestellt, fühlt sie sich außen weich an und bekommt mit der Zeit eine natürliche Patina. Die Hülle schützt dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen und passt einfach perfekt. So bleibt alles schön dünn. Im Inneren gibt es ein Fach für deine Kreditkarte oder einen Ausweis und sie hat eine passende Schlaufe, damit du sie immer griffbereit hast, egal wo du bist.

Wenn es Zeit zum Laden ist, docke einfach dein MagSafe Ladegerät an, um einen schnellen kabel­losen Lade­vorgang zu starten.

Diese Hülle wird aus hochwertigem, weichem Leder hergestellt, um dein iPhone zu schützen. Leder ist ein natürliches Material und wie bei einem feinen Ledergürtel kann es mit der Zeit Falten, Flecken oder eine Patina bekommen. MagSafe Zubehör kann leichte Abdrücke hinterlassen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Leder
Produktfarbe
Rot
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 12 Pro Max
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.