Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fit Watch 5910 LCD Aktivitäts-Trackerarmband 3,3 cm (1.3 Zoll) IP68 Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Fit Watch 5910 LCD Aktivitäts-Trackerarmband 3,3 cm (1.3 Zoll) IP68 Pink
Hama Fit Watch 5910 LCD Aktivitäts-Trackerarmband 3,3 cm (1.3 Zoll) IP68 Pink
Hama Fit Watch 5910 LCD Aktivitäts-Trackerarmband 3,3 cm (1.3 Zoll) IP68 Pink
Hama Fit Watch 5910 LCD Aktivitäts-Trackerarmband 3,3 cm (1.3 Zoll) IP68 Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87168028
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00178605
EAN/GTIN:
     4047443455888
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Aktive Minuten
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Stoppuhr
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Design
Gerätetyp
Aktivitäts-Trackerarmband
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Pink
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Edelstahl, Thermoplastisches Urethan (TPU)
Anpassbar
Ja
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35 g
Breite
37 mm
Tiefe
255 mm
Dicke
10 mm
Leistungen
Display-Typ
LCD
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.3 Zoll
Energie
Batterielebensdauer
6 Tag(e)
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00178613
ab € 117,21*
Ähnlich
Hama
00178612
ab € 116,70*
Ähnlich
Hama
00178611
ab € 117,03*
Ähnlich
Hama
00178604
ab € 30,58*
Ähnlich
Hama
00178609
ab € 40,96*
Ähnlich
Hama
00178608
ab € 41,01*
Ähnlich
Hama
00178606
ab € 42,78*
Ähnlich
Hama
00178610
ab € 60,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.