Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth Italienisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth Italienisch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth Italienisch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth Italienisch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth Italienisch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth Italienisch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth Italienisch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth Italienisch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth Italienisch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth Italienisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87102214
Hersteller:
     ZAGG
Herst.-Nr.:
     103407143
EAN/GTIN:
     840056136243
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
256.9 mm
Tiefe
195.8 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
1066 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
209.55 mm
Verpackungstiefe
266.7 mm
Verpackungshöhe
30.48 mm
Tastatur
Tastatursprache
Italienisch
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 81,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.