Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SMART+ Intelligente Deckenbeleuchtung WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SMART+ Intelligente Deckenbeleuchtung WLAN
LEDVANCE SMART+ Intelligente Deckenbeleuchtung WLAN
LEDVANCE SMART+ Intelligente Deckenbeleuchtung WLAN
LEDVANCE SMART+ Intelligente Deckenbeleuchtung WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87101903
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075486522
EAN/GTIN:
     4058075486522
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
75.5 mm
Gewicht
1920 g
Durchmesser
490 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Deckenbeleuchtung
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1400 lm
Strahlungswinkel
115 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Lampenstrom
150 mA
Beleuchtungseffizienz
93 lm/W
Zertifizierung
CE / EAC / REACH / RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
512 mm
Verpackungshöhe
514 mm
Paketgewicht
2312 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 101,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075486546
€ 79,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.