Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SMART+ Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 4,9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SMART+ Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 4,9 W
LEDVANCE SMART+ Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 4,9 W
LEDVANCE SMART+ Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 4,9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87101785
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075485310
EAN/GTIN:
     4058075485310
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
54 mm
Gewicht
45 g
Durchmesser
50 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Silber
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
350 lm
Strahlungswinkel
45 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
4.9 W
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampenstrom
44 mA
Beleuchtungseffizienz
71 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
78 mm
Verpackungstiefe
61 mm
Verpackungshöhe
96 mm
Paketgewicht
126 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.