Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SMART+ Mini Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 4,9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SMART+ Mini Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 4,9 W
LEDVANCE SMART+ Mini Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 4,9 W
LEDVANCE SMART+ Mini Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 4,9 W
LEDVANCE SMART+ Mini Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 4,9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87101676
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075485273
EAN/GTIN:
     4058075485273
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
46.5 mm
Höhe
46.5 mm
Länge (mm)
89.5 mm
Gewicht
32 g
Durchmesser
46.5 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
470 lm
Strahlungswinkel
150 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
4.9 W
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampenstrom
45 mA
Beleuchtungseffizienz
95 lm/W
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
61 mm
Verpackungshöhe
154 mm
Paketgewicht
131 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.